Motion
TLA2816Z
Cojinete de rodillos de aguja - Extremo abierto, calibre de 28 mm, 35 mm OD, 16 mm Ancho, abierto
Artículo MI #03862836
No. Fabricante TLA2816Z
Precio18.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Extremo abierto, calibre de 28 mm, 35 mm OD, 16 mm Ancho, abierto
Artículo MI #03862836
No. Fabricante TLA2816Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    13800 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLA2816Z con un tipo de cierre abierto y un tipo de copa con dibujo de extremo abierto tiene un diámetro de orificio de 28 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho general de 16 mm y pesa 0.06 lb, lo que lo hace ideal para transmisiones automotrices, transmisiones industriales y equipos agrícolas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLA2816Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLA
  • Capacidad de carga estática
    23500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLA2816Z BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle