Motion
22505-3762

Garlock Klozure
22505-3762

Sello de aceite - Sólido, 22.000 pulg. de diámetro del eje, 24.000 pulg. de diámetro exterior, 1.000 pulg. de ancho total, diseño modelo 64-L, material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #03862852
No. Fabricante 22505-3762
Precio9,449.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
22505-3762

Sello de aceite - Sólido, 22.000 pulg. de diámetro del eje, 24.000 pulg. de diámetro exterior, 1.000 pulg. de ancho total, diseño modelo 64-L, material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #03862852
No. Fabricante 22505-3762
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
Precio9,449.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    24.000 pulg.
  • Ancho general
    1.000 pulg.
  • Diámetro del eje
    22.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de diseño
    Modelo 64-L
  • Material labial
    Fresadora derecha V
  • Tipo de labio
    Labio doble, labio exclusor GYLON
  • Número de catálogo del fabricante
    22505-3762
  • Número de Upc del fabricante
    717744597085
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Presión máxima
    7 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.125 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
64G1X3762 MILL-RIGHT V CRS 22.000"ID
  • Sellado montado para servicio intensivo
  • Carcasa exterior de metal de alta resistencia
  • Combinación única de portador/muelle de jardinería
  • La mayor capacidad de desalineación entre eje y orificio del sector