Motion
VNC214B-15A-5D-B-X200

SMC
VNC214B-15A-5D-B-X200

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 2 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #03862922
No. Fabricante VNC214B-15A-5D-B-X200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VNC214B-15A-5D-B-X200

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 2 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #03862922
No. Fabricante VNC214B-15A-5D-B-X200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    11 mm
  • Altura total
    87 mm
  • Longitud total
    180.5 mm
  • Ancho general
    42 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT
  • Peso
    1.60 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 210 °F
  • Material del sello
    Fluoroelastómero
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    5 W
  • Estándares cumplidos
    JIS 2210 10K, JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VNC214B-15A-5D-B-X200 VÁLVULA

También puede gustarle