Motion
SYJ524R-6LZ-01

SMC
SYJ524R-6LZ-01

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 3 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #03863127
No. Fabricante SYJ524R-6LZ-01
Precio49.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
SYJ524R-6LZ-01

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 3 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #03863127
No. Fabricante SYJ524R-6LZ-01
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
Precio49.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    1/8 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Estado normal
    Normalmente abierto
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe L
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ524R-6LZ-01
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 0.7
  • Temperatura ambiente y del fluido (°C): -10 a 50 (sin congelación)
  • Frecuencia de funcionamiento máxima (Hz): 5

También puede gustarle