Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud130.18 mm
- Espaciado entre orificios de pernos130.18 mm
- Tamaño del perno16.00 mm
- Agujero Diámetro55 mm
- Longitud del orificio57.15 mm
- Ancho de la carcasa23.00 mm
- Longitud a través del orificio65.1 mm
- Longitud total Diámetro161.9 mm
- Peso8.9 lb
Detalles
- Número de cojineteUG2M55NL
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4360 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lb
- Capacidad de carga estática radial6570 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, N sello labial, H sello laberíntico
- Serie200
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 55 mm, de uso estándar, bloque de brida cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio