Especificaciones
Detalles
- ColorSurtido
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo incluido
- Tipo de tintaPermanente
- Cantidad del paquete24
- UPC_NO048615960005
- Resistente al aguaResistente al agua
Descripción general
- Ideal para muchas superficies, incluidas: superficies lisas, rugosas, oxidadas o sucias
- Las marcas son resistentes al roce y a la intemperie, dejando una marca audaz y permanente
- Los recambios para marcadores eliminan el desorden y el desperdicio de papel de los lápices de grasa, ahorrando tiempo y dinero
- El soporte maximiza el uso completo del marcador
- Soporte de plástico duradero que ayuda a evitar roturas y mantiene limpias las manos y la ropa
- El avance con botones permite un uso sencillo con una sola mano.
- El práctico clip permite guardar el bolsillo y evita que se salga de la mesa de trabajo
- Varios colores disponibles para facilitar la identificación
- Fabricado en EE. UU.