Motion
LUBRICANTE PARA CADENAS DE HORNO 2GAL JARRA

Lubriplate Lubricants Co
OVEN CHAIN LUBRICANT 2GAL JUG

LUBRICANTE PARA CADENAS DE HORNO, JARRAS DE 2/2½ GAL
Artículo MI #03863405
No. Fabricante OVEN CHAIN LUBRICANT 2GAL JUG
Precio350.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
OVEN CHAIN LUBRICANT 2GAL JUG

LUBRICANTE PARA CADENAS DE HORNO, JARRAS DE 2/2½ GAL
Artículo MI #03863405
No. Fabricante OVEN CHAIN LUBRICANT 2GAL JUG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio350.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    2-1/2 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    N/C
  • Altura total
    15.5 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    20.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Debido a su acumulación de residuos extremadamente baja, ha demostrado ser muy eficaz en aplicaciones de hornos de panadería y cadenas transportadoras.
  • Color
    Negro
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Punto de inflamación
    63°C/145 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215683635
  • Cantidad del paquete
    2
  • Tipo
    Temperatura alta
  • UPC_NO
    089215683635

Descripción general

Descripción del fabricante
L0836-055 LUBRICANTE PARA CADENAS DE HORNO 2.5GAL JU
  • Alta lubricidad
  • Excelente penetración
  • Efectividad a altas temperaturas