Motion
CTK70MP
Juego de herramientas de combinación de accionamiento de 1/4" y 3/8" - 70 piezas
Artículo MI #03864094
No. Fabricante CTK70MP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de herramientas de combinación de accionamiento de 1/4" y 3/8" - 70 piezas
Artículo MI #03864094
No. Fabricante CTK70MP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Número de herramientas en el conjunto
    70
  • Herramientas específicas incluidas
    (12) Llave Combinada, (12) Puntas de Destornillador, (2) Extensión, (2) Destornillador de Trinquete, (32) Zócalo, (8) Llaves Hexagonales SAE, Adaptador, Destornillador de Puntas
  • Tipo de kit de herramientas
    Juego de herramientas de uso general
  • Categoría general del conjunto de herramientas
    Conjunto de herramientas y casquillos combinados
  • Tipo específico del conjunto de herramientas
    Juego de herramientas combinadas de accionamiento de 1/4" y 3/8"
  • Tipo de herramienta incluido
    Llave Hexagonal, Trinquete, Llave, Llave

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE HERRAMIENTAS DE CTK70MPN 70 PIEZAS - CERRADO
  • Con accionamientos de trinquete de liberación rápida de 1/4" y 3/8", 32 tomas SAE y métrica, 12 llaves combinadas SAE y métrica, más otras 24 herramientas, esta es una de las selecciones de herramientas más versátiles jamás ensambladas
  • Calidad industrial: cumpla las estrictas nuevas especificaciones ANSI y ASME
  • Accionamiento de 3/8": trinquete de liberación rápida de 72 dientes, extensión de 3", (16) zócalos de 12 puntos: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
  • Accionamiento 1/4” : accionamiento de trinquete de liberación rápida de 72 dientes, 3" de extensión, (16) vasos de 6 puntos: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm
  • Garantía de satisfacción total