Motion
JA 1 1/4
Buje de desconexión rápida - Buje JA, diámetro interno de 1.2500 in, DE de brida de 2 in, 1.0625 LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #03864188
No. Fabricante JA 1 1/4
Precio28.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de desconexión rápida - Buje JA, diámetro interno de 1.2500 in, DE de brida de 2 in, 1.0625 LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #03864188
No. Fabricante JA 1 1/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$28.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    1-3/8 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.6875 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.665 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Brida exterior Diámetro  
    2 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0625
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    #10-24
  • Tamaño del tornillo de fijación
    #10-24X1/4
  • Orificio terminado abastecido
    1.25 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.063 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.063
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Invertir
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Folleto del producto
  • Par de apriete del tornillo
    60 pulg.
  • UPC_NO
    697950037134

Descripción general

Descripción del fabricante
JA 1 1/4 CASQUILLO QD
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"