Motion
FG342100BLA

Rubbermaid
FG342100BLA

Carro de servicio cerrado de polipropileno con capacidad de 150 lb, 33-5/8\ inL x 18-5/8\ inW x 36-5/8\ inH
Artículo MI #03865021
No. Fabricante FG342100BLA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rubbermaid
FG342100BLA

Carro de servicio cerrado de polipropileno con capacidad de 150 lb, 33-5/8\ inL x 18-5/8\ inW x 36-5/8\ inH
Artículo MI #03865021
No. Fabricante FG342100BLA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de rueda giratoria
    3 pulg.
  • Altura
    36-5/8 pulg.
  • Longitud
    33-5/8 pulg.
  • Altura total
    36-5/8 pulg.
  • Longitud total
    33-5/8 pulg.
  • Ancho general
    18-5/8 pulg.
  • Ancho
    18-5/8 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Polipropileno
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    150 lb
  • Material
    Polipropileno
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    3
  • Tipos de productos
    Carro de limpieza

Descripción general

Descripción del fabricante
FG342100BLA CARRO DE SERVICIOS
  • Ruedas giratorias para facilitar la movilidad.
  • Asas fáciles de agarrar y fáciles de usar.
  • Capacidad de carga de 150 lb.
  • Los paneles laterales ayudan a ocultar y contener la carga.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo