Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de rueda giratoria4 pulg.
- Altura37-3/4 pulg.
- Longitud33-5/8 pulg.
- Altura total37-3/4 pulg.
- Longitud total33-5/8 pulg.
- Ancho general18-5/8 pulg.
- Ancho18-5/8 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroPolipropileno
- Tipo de carroCarro de servicio
- ColorRojo
- Capacidad de carga200 lb
- MaterialPlástico
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes de carro3
- Número de estantes3
- Tipos de productosCarro de limpieza
- Estándares cumplidosAprobado por HACCP