Especificaciones
Dimensiones
- Altura de caracteres1/2 pulg.
- Longitud del marcador8 pulg.
- Diámetro exterior máx. de la tubería1-3/8 pulg.
- Diámetro exterior mínimo de la tubería1/2 pulg.
- Grosor0.006 pulg.
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoEnvolver alrededor
- ColorNegro sobre amarillo
- Uso en interiores y exterioresExterior
- IdiomaInglés
- Tipo de mensaje de marcadorMensaje y flecha
- MaterialPoliéster laminado
- MensajeVapor a baja presión
- Estándares cumplidosASME A13.1, ASTM D 1593
- Tipo de montaje envolventePreenrollado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación