Motion
5600-I

Brady
5600-I

Marcador de tubo en blanco con flecha, 9" de alto x 8" de ancho, Para tubos de 1.5" de diámetro A través de 2.375" de diámetro
Artículo MI #03865293
No. Fabricante 5600-I
Precio29.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
5600-I

Marcador de tubo en blanco con flecha, 9" de alto x 8" de ancho, Para tubos de 1.5" de diámetro A través de 2.375" de diámetro
Artículo MI #03865293
No. Fabricante 5600-I
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
Precio29.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de caracteres
    3/4 pulg.
  • Longitud del marcador
    8 pulg.
  • Diámetro exterior máx. de la tubería
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo de la tubería
    1-1/2 pulg.
  • Grosor
    0.006 pulg.

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Envolver alrededor
  • Color
    Blanco sobre azul
  • Uso en interiores y exteriores
    Exterior
  • Tipo de mensaje de marcador
    Flecha
  • Material
    Poliéster laminado
  • Estándares cumplidos
    ASME A13.1, ASTM D 1593
  • Tipo de montaje envolvente
    Preenrollado

Descripción general

Descripción del fabricante
5600-I EN BLANCO/BLU/STY I

También puede gustarle