Motion
5767-II

Brady
5767-II

Marcador de tubo de vapor, 26" de alto x 12" de ancho, Para tubos de 2.5" de diámetro A través de 7.875" de diámetro
Artículo MI #03866623
No. Fabricante 5767-II
Precio39.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
5767-II

Marcador de tubo de vapor, 26" de alto x 12" de ancho, Para tubos de 2.5" de diámetro A través de 7.875" de diámetro
Artículo MI #03866623
No. Fabricante 5767-II
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
Precio39.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de caracteres
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del marcador
    12 pulg.
  • Diámetro exterior máx. de la tubería
    7-7/8 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo de la tubería
    2-1/2 pulg.
  • Grosor
    0.006 pulg.

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Envolver alrededor
  • Color
    Negro sobre amarillo
  • Uso en interiores y exteriores
    Exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Tipo de mensaje de marcador
    Mensaje y flecha
  • Material
    Poliéster
  • Mensaje
    Vapor
  • Estándares cumplidos
    ANSI A13.1, ASTM D 1593
  • Tipo de montaje envolvente
    Preenrollado

Descripción general

Descripción del fabricante
5767-II VAPOR/AMARILLO/STY II

También puede gustarle