Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de rueda giratoria4 pulg.
- Altura37.8 pulg.
- Longitud40-5/8 pulg.
- Altura exterior37-7/8 pulg.
- Longitud exterior40-5/8 pulg.
- Anchura exterior20 pulg.
- Altura total37-7/8 pulg.
- Longitud total40-3/8 pulg.
- Ancho general20 pulg.
- Ancho20 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroPolietileno de alta densidad
- Tipo de carroCarro utilitario abierto
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga300 lb
- Número de Upc del fabricante086876148947
- MaterialPlástico
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes de carro3
- Número de estantes3
- Tipos de productosCarro de limpieza
- Estándares cumplidosNSF, CSA, UL
- Capacidad de peso300 lb