Motion
FG430000BLA

Rubbermaid
FG430000BLA

Carro utilitario de plástico con capacidad de 400 lb, 45-1/8\ inL x 34-3/8\ inW x 23-13/16\ inH
Artículo MI #03867413
No. Fabricante FG430000BLA
Precio1,774.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rubbermaid
FG430000BLA

Carro utilitario de plástico con capacidad de 400 lb, 45-1/8\ inL x 34-3/8\ inW x 23-13/16\ inH
Artículo MI #03867413
No. Fabricante FG430000BLA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,774.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de rueda giratoria
    5 pulg.
  • Altura
    34.4 pulg.
  • Longitud
    45.2 pulg.
  • Altura total
    23-13/16 pulg.
  • Longitud total
    45-1/8 pulg.
  • Ancho general
    34-3/8 pulg.
  • Ancho
    23.8 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Metal/polipropileno
  • Tipo de carro
    Carro utilitario convertible y camión de plataforma
  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    400 lb
  • Material
    Plástico
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes de carro
    2
  • Número de estantes
    2
  • Tipos de productos
    Carro de limpieza
  • Estándares cumplidos
    NSF, CSA, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
FG430000BLA CARRO CONVERTIBLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo