Motion
FG440600BLA

Rubbermaid
FG440600BLA

Camión de plataforma estándar, 2000 lb
Artículo MI #03867419
No. Fabricante FG440600BLA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rubbermaid
FG440600BLA

Camión de plataforma estándar, 2000 lb
Artículo MI #03867419
No. Fabricante FG440600BLA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    39-3/4 pulg.
  • Longitud total
    36 pulg.
  • Ancho general
    24 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Capacidad de carga
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
FG440600BLA 24X36 TRK 6CSTR
  • Ruedas de poliolefina de 6"
  • Capacidad de 2000 lb
  • El mango de altura de agarre variable mejora el control y la seguridad del trabajador
  • Prácticamente sin mantenimiento: el acero con recubrimiento en polvo crea un acabado duro mucho más resistente que la pintura convencional
  • Fabricado en EE. UU.
  • Cuatro ranuras de sujeción moldeadas para asegurar cargas con correas de sujeción o bungees
  • La exclusiva estructura compuesta de resina y metal diseñada con precisión de Duramold proporciona el máximo soporte de carga
  • La superficie texturizada de la plataforma reduce el deslizamiento de la carga

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo