Especificaciones
Dimensiones
- Altura total41-5/8 pulg.
- Longitud total60 pulg.
- Ancho general30 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Capacidad de carga2000 lb
Descripción general
- 1 asa de barra transversal para facilitar la maniobrabilidad
- Transporta hasta 2,000 lb.
- Las ruedas de goma de 6" se mueven sin problemas por cualquier instalación
- Mide 30" x 60" x 36"
- Las asas de acero con recubrimiento en polvo resisten los daños
- Cuatro ranuras de sujeción moldeadas para asegurar cargas con correas de sujeción o bungees
- La exclusiva estructura compuesta de resina y metal diseñada con precisión de Duramold proporciona el máximo soporte de carga
- La superficie texturizada de la plataforma reduce el deslizamiento de la carga