Especificaciones
Dimensiones
- Altura total41-5/8 pulg.
- Longitud total60 pulg.
- Ancho general30 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Capacidad de carga1200 lb
Descripción general
- Ruedas neumáticas de 8"
- Capacidad de 1200 lb
- El mango de altura de agarre variable mejora el control y la seguridad del trabajador
- Prácticamente sin mantenimiento: el acero con recubrimiento en polvo crea un acabado duro mucho más resistente que la pintura convencional
- Fabricado en EE. UU.
- Cuatro ranuras de sujeción moldeadas para asegurar cargas con correas de sujeción o bungees
- La exclusiva estructura compuesta de resina y metal diseñada con precisión de Duramold proporciona el máximo soporte de carga
- La superficie texturizada de la plataforma reduce el deslizamiento de la carga