Motion
FG450500 GRANDE

Rubbermaid
FG450500 BEIG

Carro utilitario de estante profundo con manija elevada, capacidad de 500 lb, 37.9\ inL x 19-1/4\ inW x 33.3\ inH
Artículo MI #03867430
No. Fabricante FG450500 BEIG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rubbermaid
FG450500 BEIG

Carro utilitario de estante profundo con manija elevada, capacidad de 500 lb, 37.9\ inL x 19-1/4\ inW x 33.3\ inH
Artículo MI #03867430
No. Fabricante FG450500 BEIG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de rueda giratoria
    5 pulg.
  • Altura
    33.3 pulg.
  • Longitud
    37-7/8 pulg.
  • Altura total
    33.3 pulg.
  • Longitud total
    37.9 pulg.
  • Ancho general
    19-1/4 pulg.
  • Ancho
    19.2 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Polipropileno
  • Tipo de carro
    Carro utilitario de mango ergonómico de uso intensivo
  • Color
    Beige
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Material
    Espuma estructural de alta densidad
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes de carro
    2
  • Número de estantes
    2
  • Tipos de productos
    Carro de limpieza
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA

Descripción general

Descripción del fabricante
UTILIDAD DE ESTANTE PLANO PEQUEÑO FG450500BEIG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo