Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de rueda giratoria8 pulg.
- Altura37-1/8 pulg.
- Longitud45-1/4 pulg.
- Altura total37-1/8 pulg.
- Longitud total45-1/4 pulg.
- Ancho general25-7/8 pulg.
- Ancho25-7/8 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroPolipropileno
- Tipo de carroCarro utilitario de estante profundo con mango ergonómico de alta resistencia
- ColorNegro
- Capacidad de carga500 lb
- MaterialEspuma estructural
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes de carro2
- Número de estantes2
- Tipos de productosCarro de limpieza
- Estándares cumplidosUL, CSA