Especificaciones
Dimensiones
- Altura33-1/4 pulg.
- Longitud55 pulg.
- Altura exterior33-1/4 pulg.
- Longitud exterior55 pulg.
- Anchura exterior26 pulg.
- Ancho26 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante086876184259
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes de carro2
- Tipos de productosCarro de limpieza
- Capacidad de peso750 lb
Descripción general
- Compartimentos de asa y accesorios moldeados para más almacenamiento
- Ruedas giratorias de 5" para mayor movilidad
- El mango de empuje ergonómico proporciona una colocación óptima de la mano para un mejor control
- Mide 55" x 26" x 33-1/4"