Motion
FG460900BLA

Rubbermaid
FG460900BLA

Tapa - Forma rectangular, material de polietileno, color: negro
Artículo MI #03867530
No. Fabricante FG460900BLA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rubbermaid
FG460900BLA

Tapa - Forma rectangular, material de polietileno, color: negro
Artículo MI #03867530
No. Fabricante FG460900BLA

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cubo/cuchara
    8-1/2 pulg.
  • Longitud del cubo/cuchara
    38-3/8 pulg.
  • Ancho del cubo/cuchara
    25-3/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Camión cubo
  • Material
    Polietileno
  • Forma de cubo de cubo
    Rectangular
  • Tipos de productos
    Tapa

Descripción general

Descripción del fabricante
FG460900BLA TAPA DEL CAMIÓN DEL CUBO - 4608

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo