Especificaciones
Dimensiones
- Altura33-1/4 pulg.
- Longitud75.9 pulg.
- Ancho39-1/2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesUn caballo de trabajo versátil para transportar la carga. El interior suave y sin costuras facilita la limpieza y el vaciado. Construcción de espuma estructural de alta resistencia para mayor durabilidad. Los neumáticos de gran tamaño se mueven fácilmente por terrenos accidentados. El robusto eje de acero al carbono de 2,5 cm de diámetro ayuda a aumentar la eficacia de la carga.
- Capacidad15 pies3
- ColorNegro
- Página de producto del fabricante
- Número de ruedas de carro2
- Tipos de productosCarro del tractor