Motion
A16-F-R-01-B-K-32

Yuken
A16-F-R-01-B-K-32

Bomba de pistón axial hidráulica - A, desplazamiento 15.8 cm3/r, rotación de entrada en sentido horario
Artículo MI #03868082
No. Fabricante A16-F-R-01-B-K-32
Precio1,945.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Yuken
A16-F-R-01-B-K-32

Bomba de pistón axial hidráulica - A, desplazamiento 15.8 cm3/r, rotación de entrada en sentido horario
Artículo MI #03868082
No. Fabricante A16-F-R-01-B-K-32
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
Precio1,945.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    187 mm
  • Longitud total
    263.5 mm
  • Ancho general
    188 mm

Detalles

  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de control
    Compensador de presión
  • Desplazamiento
    15.8 cm3/r
  • Tipo de desplazamiento
    Desplazamiento variable
  • Rotación de entrada
    En el sentido de las agujas del reloj
  • Tipo de eje de entrada
    Llave recta
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F, 140 °F
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Caudal máximo
    7.5 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    2320 psi
  • Tipo de montaje
    Brida SAE
  • Ubicación del puerto
    Puerto axial
  • Dirección de rotación
    En el sentido de las agujas del reloj
  • Serie
    A
  • Tipo de eje
    Con clave

Descripción general

Descripción del fabricante
A16-F-R01-B-K-32 JIS 16CC PISTÓN
  • ・Bomba de pistón - estándar\n・Compensador de presión\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 28MPa (4,060psi)\n

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo