Motion
VYHG.AU 3/4
Válvula de bola 3-Way - Operada manualmente, 3-Way, 400 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de latón, Mango de palanca
Artículo MI #03868238
No. Fabricante VYHG.AU 3/4
Precio222.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 3-Way - Operada manualmente, 3-Way, 400 psi máx., Roscado en línea, Cuerpo de latón, Mango de palanca
Artículo MI #03868238
No. Fabricante VYHG.AU 3/4
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
Precio222.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.19 pulg.
  • Ancho general
    2.47 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    1.47 lb

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • ECCN
    EAR99
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Material del mango
    Acero
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Código de armonización
    8481801085
  • Número de Upc del fabricante
    649848028816
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    400 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 400 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    PTFE/Viton®
  • Material del asiento
    PTFE
  • Serie
    VYH
  • UPC_NO
    649848028816
  • Material del cuerpo de la válvula
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
VYHG.AU VÁLVULA DE BOLA DE 3/4" BRS 3-WAY DIRCT M
  • La válvula de bola de servicio de tres vías de la serie VYH tiene un diseño de puerto “L” de 90deg para desviar el flujo de 1 entrada a dos puertos de salida.
  • Las características incluyen latón cromado y empaquetadura de vástago de doble junta tórica para par reducido, vástago a prueba de golpes, diseño de cuatro asientos y conexiones terminales NPT.
  • La almohadilla de montaje ISO 5211 facilita la automatización. Consulte las series DynaMatic EYH y PYH para ver los conjuntos.
  • No apto para aplicaciones de vapor.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo