Especificaciones
Dimensiones
- Radio de esquina0.2 mm
- Longitud de la plaquita15 mm
- Profundidad de corte máxima1.8 mm
- Corte máximo Ancho3 mm
- Ángulo de alivio7 °
Detalles
- AplicaciónRanurado y torneado
- RompevirutasP
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de estilo de plaquita completaGIPA 3.00-0.20
- Estilo de plaquitaGIP
- Calidad del fabricanteIC20
- MaterialMetal duro
- Individual o doble FinalizarDoble