Motion
5530508
Broca de longitud de herramienta - Serie SCD, 0.332 pulg., Material de metal duro, 2.36 pulg. Canal, 4.06 pulg. OAL
Artículo MI #03868321
No. Fabricante 5530508
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta - Serie SCD, 0.332 pulg., Material de metal duro, 2.36 pulg. Canal, 4.06 pulg. OAL
Artículo MI #03868321
No. Fabricante 5530508
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    0.332 pulg.
  • Canal Longitud  
    2.36 pulg.
  • En general Longitud  
    4.06 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.375 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiAlN
  • Material
    Metal duro
  • Número de Canales  
    3
  • Canales parabólicos
    No
  • Serie
    SCD
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5530508 SCD 0332-236-0375ACP5 908

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo