Motion
LM023E

BRADY
LM023E

Bloqueo del cilindro de gas, 6.25" de alto x 3.47" de diámetro
Artículo MI #03869071
No. Fabricante LM023E
Precio25.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
LM023E

Bloqueo del cilindro de gas, 6.25" de alto x 3.47" de diámetro
Artículo MI #03869071
No. Fabricante LM023E
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
Precio25.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Compatibilidad de tamaño de ajuste
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro máximo del grillete
    0.34 pulg.
  • Longitud total
    6-1/4 pulg.
  • Ancho general
    3.47 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Material
    Polipropileno
  • Número máximo de accesorios
    1
  • Número máximo de candados
    1
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • Tipo
    Desconexión rápida/con forma de rueda
  • UPC_NO
    75447345629

Descripción general

Descripción del fabricante
LM023E BLOQUEO DE LA TAPA DEL CILINDRO DE GAS DE CONGELACIÓN