Motion
99617

BRADY
99617

Candado de aluminio de seguridad estándar 1.5 en grillete de aluminio verde KD
Artículo MI #03869425
No. Fabricante 99617
Precio56.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
99617

Candado de aluminio de seguridad estándar 1.5 en grillete de aluminio verde KD
Artículo MI #03869425
No. Fabricante 99617
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
Precio56.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cuerpo
    1-3/5 pulg.
  • Grosor del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Ancho del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del grillete
    1/4 pulg.
  • Espacio libre vertical
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Color del parachoques/cuerpo
    Verde
  • Cuerpo o parachoques de color
    Cuerpo de color
  • Recubrimiento de acabado
    Anodizado
  • Tipo de clave
    Con clave diferente
  • Etiquetado
    Sin etiqueta
  • Número de pines
    6
  • Características de seguridad
    Retención de llave
  • Material del grillete
    Acero
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z244, FDA, OSHA 29 CFR 1910.147
  • UPC_NO
    75447399617

Descripción general

Descripción del fabricante
CANDADO DE ALUMINIO 99617 ABUS, 1.5IN KD GRN