Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cuerpo1-3/4 pulg.
- Grosor del cuerpo4/5 pulg.
- Ancho del cuerpo1-1/2 pulg.
- Diámetro del grillete1/4 pulg.
- Espacio libre vertical1-1/2 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoNailon
- Color del parachoques/cuerpoRojo
- Cuerpo o parachoques de colorCuerpo de color
- Tipo de claveCon llave por igual
- Idioma de la etiquetaInglés, francés, español
- EtiquetadoEtiqueta adjunta
- Número de pines6
- Características de seguridadDieléctrico, retención de llave
- Material del grilleteAcero
- Estándares cumplidosANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147, UL 94 - HB
- UPC_NO75447303435
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación