Motion
51347

BRADY
51347

Candados de Retención de Llave Estándar Nylon 1.5 en Shackle de Acero KD Naranja 6PK
Artículo MI #03869928
No. Fabricante 51347
Precio146.10 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
51347

Candados de Retención de Llave Estándar Nylon 1.5 en Shackle de Acero KD Naranja 6PK
Artículo MI #03869928
No. Fabricante 51347
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
Precio146.10 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cuerpo
    1-3/4 pulg.
  • Grosor del cuerpo
    4/5 pulg.
  • Ancho del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del grillete
    1/4 pulg.
  • Espacio libre vertical
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Color del parachoques/cuerpo
    Naranja
  • Cuerpo o parachoques de color
    Cuerpo de color
  • Tipo de clave
    Con clave diferente
  • Idioma de la etiqueta
    Inglés, francés, español
  • Etiquetado
    Etiqueta adjunta
  • Características de seguridad
    Dieléctrico, retención de llave
  • Material del grillete
    Acero
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147, UL 94 - HB
  • UPC_NO
    75447351347

Descripción general

Descripción del fabricante
51347 CANDADO INTELIGENTE 1.5IN KD ORNG 6/PAQ.

También puede gustarle