Motion
65321

BRADY
65321

Dispositivos de bloqueo de disyuntores de sujeción extragrande Brady®
Artículo MI #03870133
No. Fabricante 65321
Precio75.38 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
65321

Dispositivos de bloqueo de disyuntores de sujeción extragrande Brady®
Artículo MI #03870133
No. Fabricante 65321
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
Precio75.38 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de bloqueo
    1.1 pulg.
  • Longitud de bloqueo
    3-3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de bloqueo del disyuntor
    Unipolar
  • Color
    Rojo
  • Tipo de equipo eléctrico
    Disyuntor
  • Material
    Nylon/polipropileno reforzado con fibra de vidrio
  • Mensaje
    Bloqueado
  • Idioma del mensaje
    Inglés
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • UPC_NO
    75447365321
  • Voltaje
    480 V, 600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
65321 BLOQUEO DE DISYUNTOR SOBREDIMENSIONADO

También puede gustarle