Motion
FC-S2-115R MOD

Dodge
FC-S2-115R MOD

Unidad de rodamiento de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - 1.9375 pulg., orificio, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03870834
No. Fabricante FC-S2-115R MOD
Precio1,269.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
FC-S2-115R MOD

Unidad de rodamiento de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - 1.9375 pulg., orificio, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03870834
No. Fabricante FC-S2-115R MOD
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
Precio1,269.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.;11.11 mm
  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.8600 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.8600 pulg., 72.64 mm
  • Diámetro del piloto
    4.5000 pulg.
  • Peso
    8.76 lb

Detalles

  • Descripción
    056940 FCS2115R-MOD-A
  • Capacidad de carga dinámica
    22000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Código de armonización
    8483204080
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida piloto 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El FC-S2-115R MOD es una unidad de rodamiento de rodillos esféricos, tipo brida piloto de 4 pernos con un diámetro de orificio de 1-15/16 in, rodamiento sin expansión (fijo) y 5.3750 en círculo de pernos. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida piloto de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto Trident de triple extremo en la serie FC-S2 . La unidad pesa 9.020 libras.
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    056940
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Velocidad máxima
    2200 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto Trident de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Serie
    FC-S2
  • Capacidad de carga estática
    24000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
FCS2115R-MOD-A (056940)