Motion
GYAE25RR
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 25 mm D.I.
Artículo MI #03870835
No. Fabricante GYAE25RR
Precio63.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 25 mm D.I.
Artículo MI #03870835
No. Fabricante GYAE25RR
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
Precio63.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Anillo interior Ancho  
    28.2 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Ancho general
    1.1250 pulg.
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    087796099449
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1560 lbf
  • Serie
    GYA-RR
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796099449

Descripción general

Descripción del fabricante
GYAE 25 RR BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo