Motion
FG9T7500 BLA

Rubbermaid
FG9T7500 BLA

Carro de limpieza de limpieza con puertas y cubierta - Alta seguridad - Negro, 22 pulg. de ancho
Artículo MI #03871194
No. Fabricante FG9T7500 BLA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rubbermaid
FG9T7500 BLA

Carro de limpieza de limpieza con puertas y cubierta - Alta seguridad - Negro, 22 pulg. de ancho
Artículo MI #03871194
No. Fabricante FG9T7500 BLA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    53-1/2 pulg.
  • Longitud
    48-1/4 pulg.
  • Ancho
    22 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Aluminio/polipropileno
  • Color
    Negro
  • Número de ruedas de carro
    2
  • Número de ruedas de carro
    2
  • Número de cajones bloqueables en el carro
    1
  • Tipos de productos
    Carro de limpieza

Descripción general

Descripción del fabricante
FG9T7500BLA CARRO DE LIMPIEZA DE ALTA SEGURIDAD
  • La capacidad de almacenamiento de 7.25-cubic pies ofrece un 40 % más de espacio que los carros tradicionales, por lo que el usuario pasa menos tiempo recuperando suministros y más tiempo completando la tarea en cuestión
  • La campana de seguridad con bloqueo preensamblada acelera el montaje y garantiza que todos los productos estén seguros.
  • Las puertas seguras del armario mantienen los suministros de limpieza ocultos de la vista y bajo llave cuando los carros están desatendidos.
  • La plataforma de cubo de fregona con ranuras de seguridad mantiene los cubos de carga de WaveBrake® o microfibra firmemente conectados al carro.
  • Las ruedas de rodamiento de bolas de 8" y las ruedas silenciosas de 4" hacen que la maniobrabilidad sea fácil y silenciosa para los trabajadores.