Motion
847234
Tornillo de cabeza o perno hexagonal - Dirección de rosca a la derecha, grueso, estilo cabeza hexagonal, Material de acero, Acabado chapado en zinc, Grado 5, 7/16 pulg. Diámetro
Artículo MI #03871524
No. Fabricante 847234
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza o perno hexagonal - Dirección de rosca a la derecha, grueso, estilo cabeza hexagonal, Material de acero, Acabado chapado en zinc, Grado 5, 7/16 pulg. Diámetro
Artículo MI #03871524
No. Fabricante 847234
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro  
    7/16 pulg.
  • Longitud
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-14 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Grado
    Grado 5
  • Estilo de cabeza
    Hexagonal
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    50
  • Especificaciones
    ASME B18.2.1, Acero al carbono medio
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca

Descripción general

Descripción del fabricante
847234 7/16-14 X 3 CABEZA HEXAGONAL GR5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo