Motion
FGF16800WH00

Rubbermaid
FGF16800WH00

Cabezal de la mopa de cubierta - Extremo cortado, Material de algodón, Color: blanco, Tipo de conector: Screwflat
Artículo MI #03871669
No. Fabricante FGF16800WH00
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rubbermaid
FGF16800WH00

Cabezal de la mopa de cubierta - Extremo cortado, Material de algodón, Color: blanco, Tipo de conector: Screwflat
Artículo MI #03871669
No. Fabricante FGF16800WH00

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso aproximado de la cabeza
    24 oz

Detalles

  • Tipo de conector
    Tornillo plano
  • Color del cabezal de la mopa
    Blanco
  • Material del cabezal de la mopa
    Algodón
  • Tipo de cabezal de fregado
    Corte del extremo
  • Tipo de fregona
    Mopa de cubierta
  • Pliegue
    4

Descripción general

Descripción del fabricante
FGF16800WH00 DURA PRO 4PL ALGODÓN 24 OZ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo