Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base7/8 pulg.
- Ancho de la base1-1/4 pulg.
- Longitud del brazo de sujeción3-5/8 pulg.
- Altura total4-13/18 pulg.
- Longitud total6-11/16 pulg.
- Peso1-1/2 lb
Detalles
- Tipo de barraSólido
- Material baseAcero de aleación
- Estilo de abrazaderaAcción de línea recta
- Estilo de mangoPalanca recta
- Capacidad de retención máxima700 lb
- Tipo de alternanciaEmpujar-halar