Motion
FGL25700 WH00

Rubbermaid
FGL25700 WH00

Mopa de polvo - Material: algodón, color: blanco, 5 pulg. de ancho
Artículo MI #03871896
No. Fabricante FGL25700 WH00
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rubbermaid
FGL25700 WH00

Mopa de polvo - Material: algodón, color: blanco, 5 pulg. de ancho
Artículo MI #03871896
No. Fabricante FGL25700 WH00

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cabezal de la mopa de polvo
    48 pulg.
  • Ancho del cabezal de la mopa de polvo
    5 pulg.

Detalles

  • Material del cabezal de la mopa de polvo
    Algodón
  • Color del cabezal de la mopa para polvo
    Blanco
  • Estilo de extremo de cabezal de mopa para polvo
    Corte del extremo
  • Tipo de producto de mopa de polvo
    Mopa de polvo

Descripción general

Descripción del fabricante
FGL25700WH00 TRITURADOR DE RESIDUOS 5X48 BLANCO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo