Motion
1
Cinta de marcado de ID de panel, cinta de marcado de cable y alambre - Transparente/blanca, 1-1/2 pulg. de ancho, material de vinilo, para uso con: etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables y alambres
Artículo MI #03872564
No. Fabricante 1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de marcado de ID de panel, cinta de marcado de cable y alambre - Transparente/blanca, 1-1/2 pulg. de ancho, material de vinilo, para uso con: etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables y alambres
Artículo MI #03872564
No. Fabricante 1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Máximo de caracteres por línea
    37
  • Grosor
    0.004 pulg.
  • Ancho
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Transparente/Blanco
  • Para usar con
    Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables
  • Uso en interiores y exteriores
    Exterior
  • Material
    Vinilo
  • Compatibilidad con número de pieza
    BMP71, TLS 2200, TLS-PC Link
  • Adhesivo reposicionable o permanente
    Permanente
  • Estándares cumplidos
    Compatibilidad RoHS (2005/618/EC MCV enmienda a la Directiva RoHS 2002/95/EC), UL Recognized
  • Tipo
    Cinta de marcado de ID de panel, cinta de marcado de cable y alambre
  • UPC_NO
    66282018434

Descripción general

Descripción del fabricante
PTL-33-427 1.500 IN X 4.000 IN

También puede gustarle