Motion
PTL-19-499

Brady
PTL-19-499

Etiqueta de impresión: material de nailon, transferencia térmica, ancho de impresión de 2,5 cm, altura de impresión de 2,5 cm, total de 250 etiquetas
Artículo MI #03872632
No. Fabricante PTL-19-499
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
PTL-19-499

Etiqueta de impresión: material de nailon, transferencia térmica, ancho de impresión de 2,5 cm, altura de impresión de 2,5 cm, total de 250 etiquetas
Artículo MI #03872632
No. Fabricante PTL-19-499
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del área imprimible
    1 pulg.
  • Ancho del área imprimible
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de adhesivo
    Autoadhesivo
  • Color
    Blanco
  • Para uso con impresora
    BMP71, TLS 2200, TLS-PC Link
  • Material
    Nailon
  • Temperatura máxima de servicio
    +193 °F °F
  • Temperatura mínima de servicio
    -40 °F °F
  • Número de etiquetas
    250
  • Tecnología de impresión
    Transferencia térmica

Descripción general

Descripción del fabricante
PTL-19-499 1.000 IN X 1.000 IN

También puede gustarle