Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del rodillo500 pies
- Grosor0.025 pulg.
- Ancho1-1/2 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Para usar conEtiquetado de cables
- Código de armonización8443.99.2550
- Número de catálogo del fabricantePS-250-150-WT-S
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662820321392
- MaterialPoliolefina
- Compatibilidad con número de piezaBrady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus, Datab, IP300, IP600, Funda, Tagus T200, Tagus T300
- Adhesivo reposicionable o permanentePermanente
- Estándares cumplidosRoHS
- Hoja de datos técnicos
- TipoCinta de marcado de ID de panel
- UPC_NO66282032139
Descripción general
- Los manguitos de marcado de alambre de poliolefina termorretráctil PermaSleeve® PS (B-342) combinan velocidad, facilidad de uso y permanencia para crear una identificación duradera y de alta calidad.
- 3:1 el manguito termorretráctil se ajusta perfectamente alrededor de los cables para una máxima protección de aislamiento e identificación permanente
- Resistente a la decoloración y a las manchas para un aspecto estético superior
- Resistente al frío y retardante de llamas con una temperatura de funcionamiento de -67°F a 275°F (-55°C a 135°C)
- Cumple con SAE-AMS-DTL-23053/5C (Clase 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202;Cumple con RoHS;y UL Recognized
- Este rollo tiene i75-series propiedades inteligentes en el núcleo que cuando se utiliza en la impresora Brady i7500 junto con i75-series cintas inteligentes, elimina la necesidad de ajustar el calor, la velocidad, la ubicación del sensor y el modo, elimina la necesidad de calibrar las etiquetas en blanco desperdiciadas y advierte al operador si se utiliza una cinta no aprobada con este rollo.
- Se requiere una cinta para imprimir este material. Utilice el número de pieza IP-R6606 para la impresora de etiquetas BradyPrinter i5100 o BRADY IP® Series; utilice R6606 para una impresora diferente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del Emulador de Scripts Brady ZPLBrady Script Emulator para ZPL permite el procesamiento sin problemas de archivos de etiquetas ZPL existentes en impresoras Brady de alto rendimiento sin conversión de archivos ni software adicional. Simplifica la configuración, amplía las opciones de material más allá de las etiquetas de papel y admite impresoras portátiles, de sobremesa y de automatización.
Ver la documentación
Guía de comparación de impresoras de seguridad, visuales e ID de instalaciones BradyLa Guía de comparación de impresoras de seguridad, visuales e ID de instalaciones de Brady describe las impresoras industriales de etiquetas, carteles e inyección de tinta diseñadas para la identificación de seguridad y el etiquetado de instalaciones. Destaca las características, la compatibilidad de materiales, las capacidades de impresión y los volúmenes de producción para respaldar el marcado y la señalización en el lugar de trabajo conforme a las normas.
Ver la documentación
Hoja de referencia del marcador de tubo BradyLa hoja de referencia de marcado de tuberías Brady describe los requisitos de codificación de color, tamaño y ubicación conformes con ANSI/ASME A13.1-2023 para la identificación de tuberías. Ayuda a las instalaciones a marcar claramente el contenido de las tuberías, la dirección del flujo y los peligros para mejorar la seguridad, la visibilidad y el cumplimiento normativo.
Ver la documentación
Folleto de excelencia de Brady ElevatingLa hoja de ventas de alimentos y bebidas de Brady destaca soluciones de seguridad completas adaptadas para la fabricación de alimentos y bebidas, incluidas etiquetas resistentes a la limpieza, software de bloqueo/etiquetado, etiquetado de amoniaco y sistemas de seguridad visual. Estas soluciones apoyan el cumplimiento normativo, la preparación para auditorías, la eficiencia sanitaria y la seguridad en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de software de servicios de seguridad Brady
Los servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Catálogo de bloqueo y etiquetado Brady
Las soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.