Motion
32144

BRADY
32144

Etiquetas para cables termorretráctiles PermaSleeve de 3/16" de diámetro para impresoras centrales de 3" - Blanco de 2" de una cara
Artículo MI #03873053
No. Fabricante 32144
Precio1,144.29 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
32144

Etiquetas para cables termorretráctiles PermaSleeve de 3/16" de diámetro para impresoras centrales de 3" - Blanco de 2" de una cara
Artículo MI #03873053
No. Fabricante 32144
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
Precio1,144.29 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor
    0.02 pulg.
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Código de armonización
    8443.99.2550
  • Número de catálogo del fabricante
    PS-187-2-WT-S
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662820321446
  • Material
    Poliolefina
  • Compatibilidad con número de pieza
    Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus, Datab, IP300, IP600, Funda, Tagus T200, Tagus T300
  • Estándares cumplidos
    RoHS
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo
    Cinta de marcado de ID de panel
  • UPC_NO
    66282032144

Descripción general

Descripción del fabricante
PS-187-2-WT-S 0.187 IN (4.75 MM) DIÁM.
  • Los manguitos de marcado de alambre de poliolefina termorretráctil PermaSleeve® PS (B-342) combinan velocidad, facilidad de uso y permanencia para crear una identificación duradera y de alta calidad.
  • 3:1 el manguito termorretráctil se ajusta perfectamente alrededor de los cables para una máxima protección de aislamiento e identificación permanente
  • Resistente a la decoloración y a las manchas para un aspecto estético superior
  • Resistente al frío y retardante de llamas con una temperatura de funcionamiento de -67°F a 275°F (-55°C a 135°C)
  • Cumple con SAE-AMS-DTL-23053/5C (Clase 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202;Cumple con RoHS;y UL Recognized
  • Este rollo tiene i75-series propiedades inteligentes en el núcleo que cuando se utiliza en la impresora Brady i7500 junto con i75-series cintas inteligentes, elimina la necesidad de ajustar el calor, la velocidad, la ubicación del sensor y el modo, elimina la necesidad de calibrar las etiquetas en blanco desperdiciadas y advierte al operador si se utiliza una cinta no aprobada con este rollo.
  • Se requiere una cinta para imprimir este material. Utilice el número de pieza IP-R6600 para la impresora de etiquetas BradyPrinter i5100 o BRADY IP® Series; utilice R6600 para una impresora diferente