Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.00 pulg.
- Dimensiones de la carcasa8.12 x 5-1/4 x 8.88 pulg.
- Altura de la carcasa8.88 pulg.
- Longitud de la carcasa8.12 pulg.
- Ancho de la carcasa5.25 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante730
- RPM máximas de salidaEntrada de 58.300 a 1750 rpm
- Par de salida máximo3702 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC, 180C
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación30:1
- Peso246.00 lb
Detalles
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante781711607114
- Potencia de entrada máxima2.270 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1250 lb
- ReducciónIndividual
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO781711607114