Motion
TMD01-2906-8

DUFF-NORTON
TMD01-2906-8

Voltaje de corriente continua (CC) de 24 V serie TMD01 , capacidad de carga de 100 lb y 8 pulg. Actuador lineal de carrera con interruptor de límite
Artículo MI #03874859
No. Fabricante TMD01-2906-8
Precio1,052.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
TMD01-2906-8

Voltaje de corriente continua (CC) de 24 V serie TMD01 , capacidad de carga de 100 lb y 8 pulg. Actuador lineal de carrera con interruptor de límite
Artículo MI #03874859
No. Fabricante TMD01-2906-8
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
Precio1,052.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3.5 pulg.
  • Longitud
    12.25 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    8 pulg.
  • Peso
    5.00 lb
  • Ancho
    2.15 pulg.

Detalles

  • Voltaje de entrada
    24 V
  • Interruptores de límite
    Opcional
  • Capacidad de carga
    100 lb
  • Serie
    TMD

Descripción general

Descripción del fabricante
TMD01-2906-8 24VDC ACTUADOR

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"