Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Ancho del anillo interior25.4 mm
- Outside Diameter52 mm
- Overall Width1.0000 pulg.
- Clasificación de precisiónABEC 1
Details
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreSellado único
- Descripción205KRRB2-LP BRG CON CARCASA PRENSADA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl 205KRRB2-LP es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio hexagonal de 0.8750 in con un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 1.0000 in, sellado simple para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante205KRRB2-LP
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
Descripción general
Descripción del fabricante
205KRRB2-LP BRG CON CARCASA PRENSADA