Motion
66253106101

NORTON ABRASIVES
66253106101

Rueda de corte Gemini - Tipo 1 | Tipo 41, 10 pulg. de diámetro de rueda, 0.093 pulg. de grosor de rueda, 5/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 30 , grado extra grueso, 6110 rpm
Artículo MI #03875060
No. Fabricante 66253106101
Precio17.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253106101

Rueda de corte Gemini - Tipo 1 | Tipo 41, 10 pulg. de diámetro de rueda, 0.093 pulg. de grosor de rueda, 5/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 30 , grado extra grueso, 6110 rpm
Artículo MI #03875060
No. Fabricante 66253106101

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Grosor general
    0.0938 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    10 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.093 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    30
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6110 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    66253106101
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
66253106101 10 X 3/32 X 5/8 GEMINI CORTADO O

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno