Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central25 mm
- Altura total42 mm
- Longitud total60 mm
- Ancho general54 mm
- Diámetro del eje20 mm
Detalles
- Material del cojineteAluminio
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga dinámica4000 N
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- SerieSSEPB súper inteligente
- Capacidad de carga estática4400 N