Motion
22020S-004I
Broca de punta reemplazable, tipo de broca de punta reemplazable, diámetro máx. de broca de 1-3/8", profundidad máx. de broca de 3-3/8", mango cónico Morse
Artículo MI #03875217
No. Fabricante 22020S-004I
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de punta reemplazable, tipo de broca de punta reemplazable, diámetro máx. de broca de 1-3/8", profundidad máx. de broca de 3-3/8", mango cónico Morse
Artículo MI #03875217
No. Fabricante 22020S-004I

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro máximo de la broca
    1-3/8 pulg.
  • Profundidad máxima de taladrado
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro mínimo de la broca
    31/32 pulg.
  • Longitud total
    10-25/32 pulg.
  • Tamaño del mango cónico
    4

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Tipo de taladro
    Broca de punta reemplazable
  • Mango bridado
    No
  • Código de portaherramientas completo
    22020S-004I
  • Serie
    Serie 2
  • Tipo de mango
    Cono Morse
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Recto
  • Estilo de portaherramientas
    22020S

Descripción general

Descripción del fabricante
22020S-004I SOPORTE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo